Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 190.16CPESLS Vornschneider - SLS - 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 190.16CPESLS Vornschneider - SLS - 160mm
Facom 190.16CPESLS Vornschneider - SLS - 160mm
Facom 190.16CPESLS Vornschneider - SLS - 160mm
Artikel-Nr.:
     1955-4039977050
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     190.16CPESLS
EAN/GTIN:
     3662424028342
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
Hebelvornschneider
Facom 190.16CPESLS Vornschneider - SLS - 160mm Hochleistungsvornschneider mit FACOM® SLS-System verchromt, ergonomische Überzüge Produktstärken: Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern. Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen. Für glattes Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegte Schneiden: Pianodraht,harte und weiche Drähte (max. 200 kg/mm²) Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer(hohe Härte der Schneiden: 61/63 HRc) Ergonomische Überzüge aus sehr chemikalienbeständigem Material Abnehmbare Öffnungs-Druckfeder, kann bei Bedarf auch wieder eingesetzt werden verchromt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
190.16CPESLS
Werksnummer:
190.16CPESLS
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SLS - Zangen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,23*
€ 51,11*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,37*
€ 51,11*
€ 8,95*
ab € 38,27*
€ 51,36*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,97*
€ 57,11*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,92*
€ 62,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,50*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 17,73*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 24,60*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 78,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.