Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Kneifzange 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Kneifzange 160 mm
Facom Kneifzange 160 mm
Facom Kneifzange 160 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9103189
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     190.16CPESLS
EAN/GTIN:
     5059040069015
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
Hebelvornschneider
Gesamtlänge = 160 mm

Facom SLS-Drahtscheren, höhensicher. Sicheres Arbeiten in großer Höhe Das SLS (Safety Lock System, Sicherheitssperrsystem), eine Werkzeug-Serie von Facom, wurde für den Einsatz in großer Höhe entwickelt. Sie bewahren den Komfort, die Qualität und das Leistungsniveau, das Sie erwarten, und eliminieren die Unfallrisiken durch herabfallende Werkzeuge, vermeiden Zeitverluste und verbessern die Produktivität. Diese Werkzeuge bieten sowohl dem Arbeiter als auch dem Unternehmen eine bessere und verbesserte Sicherheit, da Unfälle erhebliche Folgen für alle betroffenen Personen haben können. Diese leistungsstarken End- und Seitenschneider verfügen über Zweikomponentengriffe. In Verbindung mit dem langen Hebelarm sorgt dies für eine ausgezeichnete Schneidkraft mit minimalem Druck. Die Schneidkanten wurden zum sauberen Schneiden aller Arten von Draht entwickelt. Diese FACOM-Serie zur Höhensicherung umfasst die folgenden Schneider: ; 910-3177 910-3177 - 192.16CPESLS, 160 mm SLS-Seitenschneider ; 910-3183 910-3183 - 190.20CPESLS, 200 mm SLS-vordere Schneidzange ; 910-3186 910-3186 - 192.20CPESLS, 200 mm SLS-Seitenschneider ; 910-3189 910-3189 - 190.16CPESLS, 160 mm SLS-vordere Schneidzange. Eigenschaften und Vorteile:. Werkzeug mit einer FACOM SLS-Befestigungslösung, die ein versehentliches Fallrisiko verhindert Die gecrimpte "rotierende" Kabellösung sorgt für eine hohe Ergonomie des Benutzers Kann Pianodraht, weiche Drähte und moderne Materialien schneiden (max. 200 kg/mm__LW_AT__2) Minimale Schnittkraft dank langem Arm und versetzter Achse Hochbeständiger Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, harte Schneidkanten 61/63 HRC Ergonomische Griffe für komfortableren Griff und Beständigkeit gegen chemische Wirkstoffe Abnehmbare Rückstellfeder Verchromte Oberfläche NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500. Höhensichere Werkzeuge SLS Facom hat die Werkzeuge der Serie SLS eingeführt, um Unfalle zu vermeiden und so Ihre Gesundheit und Produktivität zu schützen. Sie halten dem doppelten Gewicht des Werkzeugs stand und wurden unter realen Bedingungen getestet. Die Metallkonstruktion hält extremen Stößen, Temperaturen und anderen anspruchsvollen Arbeitsbedingungen stand. Nachverfolgbar An jedem Werkzeug wird bei der Montage des Rings ein individueller Zugtest durchgeführt. Ein Prüfzertifikat ist beigelegt, und eine eindeutige Seriennummer ist in das Werkzeug eingraviert. Auf diese Weise kann Facom die Produktion nachverfolgen, um maximale Sicherheit zu garantieren. Die eindeutige Seriennummer sorgt auch für eine Kennzeichnung und Nachverfolgung des Werkzeugs über dessen gesamte Lebensdauer hinweg. Typische Anwendungen:. Schneider sind Handwerkzeuge zum Durchschneiden von Drähten und sind in einer Reihe von Formen und Größen für eine Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen erhältlich. Die häufigste Art von Schneidkopf ist oval, konisch und abgewinkelt. Die Art des produzierten Schnitts hängt von der abgeschrägten Kante des Schneiders ab. Halbbündige Schneider sind Durable und erzeugen eine schnell geschnittene rauere Kante, während eine ultrabündige abgeschrägte Kante einen viel saubereren Schnitt erzeugt, aber anfällig für Schäden ist. Diese höhensicheren Schneider werden häufig in Bereichen wie: Windenergieanlagen Kernkraftwerke Telekom Offshore-Plattformen. Häufig gestellte Fragen Mit welchem Material ist dieser Schneider geeignet? Diese Schneider verfügen über Schneidkanten zum Schneiden aller Arten von Drähten: Klavierdraht, weiche Drähte und moderne Materialien 200 kg/mm__LW_AT__2. Welche Größen von Seitenschneidern gibt es? Seitenschneider sind in einer ganzen Reihe von Größen von 110 mm bis 280 mm (Gesamtlänge) erhältlich. Wenn ein Modelltyp in unterschiedlichen Größen erhältlich ist, haben die Backen die gleiche Länge, nur die Griffe sind entweder kürzer oder länger. Im Allgemeinen zeichnen sie sich durch leichtes Gewicht aus, da sie oft getragen werden. Schwerere Typen mit breiten Backen und dicken Klingen können jedoch dickere Drähte durchschneiden. Diese Schneider sind in den Gesamtlängen 160 mm und 200 mm erhältlich. Worin unterscheiden sich Seitenschneider Flush und Seitenschneider? Seitenschneider Flush werden zum Schneiden von Adern verwendet, wohingegen normale Seitenschneider einen Winkel schneiden, d. h. die Drahtkante wird zu einer Seite hin zugeschnitten. Zudem wird das Ende des Drahtes mit einem Seitenschneider Flush glatter und gleichmäßiger. Pflege und Wartung Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um mit Seitenschneidern zu dickes Material zu durchschneiden. Dies kann dazu führen, dass Teile der Klingen abbrechen oder stumpf werden. Diese Handwerkzeuge, insbesondere die Klingen, können mit Wasser und Seife von Verschmutzungen gereinigt werden, die zu Schäden an den Gelenken und zu Korrosion führen könnten. Höhensichere Werkzeuge SLS Facom hat die Werkzeuge der Serie SLS eingeführt, um Unfalle zu vermeiden und so Ihre Gesundheit und Produktivität zu schützen. Sie halten dem doppelten Gewicht des Werkzeugs stand und wurden unter realen Bedingungen getestet. Die Metallkonstruktion hält extremen Stößen, Temperaturen und anderen anspruchsvollen Arbeitsbedingungen stand. Nachverfolgbar An jedem Werkzeug wird bei der Montage des Rings ein individueller Zugtest durchgeführt. Ein Prüfzertifikat ist beigelegt, und eine eindeutige Seriennummer ist in das Werkzeug eingraviert. Auf diese Weise kann Facom die Produktion nachverfolgen, um maximale Sicherheit zu garantieren. Die eindeutige Seriennummer sorgt auch für eine Kennzeichnung und Nachverfolgung des Werkzeugs über dessen gesamte Lebensdauer hinweg.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Kraft-Vornschneider, Vornschneider, facom hebel-vornschneider, bolzen vornschneider, vornschneider hebel, 9103189, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Kneifzangen, Facom, 19016CPESLS, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pincers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,21*
€ 51,67*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,24*
€ 51,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,43*
€ 51,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,97*
€ 57,67*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,92*
€ 63,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,49*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 17,59*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 25,54*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 78,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.