| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4039976737 Herst.-Nr.: 179A.18SLS EAN/GTIN: 3662424029431 |
| |
|
| | |
| Facom 179A.18SLS Zange fuer Sicherungsringe - gerade SLS Zange mit FACOM® SLS-System für Sicherungsringe mit Innenspannung gerade Ø Spitze 1,8 mm Ringweite 19 - 60 mm Produktstärken: Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern. Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen. Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten Farbcode: Zeitersparnis Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 179A.18SLS | Werksnummer: | 179A.18SLS | Gewicht netto Kg: | 0,224000 | Gewicht brutto Kg: | 0,224000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SLS - Zangen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 28,24* | € 38,67* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,26* | € 42,57* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,18* | € 46,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 36,18* | € 47,72* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,77* | € 54,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|