| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4039976655 Herst.-Nr.: B-64995 EAN/GTIN: 0088381536493 |
| |
|
| | |
| Makita B-64995 Schaber 52 HCS Flex. TMA066 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B-64995 | Werksnummer: | B-64995 | Länge netto mm: | 167,00 | Breite netto mm: | 96,00 | Höhe netto mm: | 13,00 | Gewicht netto Kg: | 0,033000 | Länge brutto mm: | 167,00 | Breite brutto mm: | 96,00 | Höhe brutto mm: | 13,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,033000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schaber 52 HCS Flex. TMA066 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Elektroschaberspachtel, Schaber-Spachtel, Schabermesser für Elektroschaber, elektroschaber makita, elektro schaber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,62* | € 10,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,06* | € 10,24* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 7,11* | € 10,31* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,62* | € 11,03* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,50* | € 11,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|