| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000558600 Herst.-Nr.: 013742 EAN/GTIN: 3154020013742 |
| |
|
| | |
| GYS 013742 Set PROGYS 180 A + Schweißhelm LCD MASTER 9/13G IRON Der PROGYS 180A ist ein leistungsfähiger Elektroden-Schweißinverter für Profi s der industriellen Wartung, in der Werkstatt und auf der Baustelle. VORTEILE Tragegriff für einen leichten Transport. Hervorragende Lichtbogendynamik. Schweißt alle Rutil-, Edelstahl-, Gusseisen-, basischen Elektroden im Gleichstrom bis Ø 4 mm. Generatortauglich. Ultra-kompakt und leicht (5,1 kg) Hervorragendes Schmelzbad, einwandfreie Schweißqualität. Erleichterte Zündung durch einen leistungsstarken Hot Start. Sehr hohe Einschaltdauer, die intensive und durchgehende Arbeiten bei Ø 3,2 mm ermöglicht. Benutzerfreundlich und einfach bedienbar. Im Hartschalenkoffer geliefert mit: • Massekabel (1.6 m - 16 mm²) • Elektrodenhalter (2 m - 16 mm²) + • Helm LCD MASTER 9/13 G IRON • 11 Rutil-Elektroden Stahl Ø 2.5 mm • 9 Rutil-Elektroden Stahl Ø 3.2 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 013742 | Werksnummer: | 013742 | Gewicht netto Kg: | 9,500000 | Gewicht brutto Kg: | 9,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Elektrode |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |