Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 25700 S3 Halbschuh Gr. 42 Weite 10 S3 GTX 983 XP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 25700 S3 Halbschuh Gr. 42 Weite 10 S3 GTX 983 XP
ATLAS 25700 S3 Halbschuh Gr. 42 Weite 10 S3 GTX 983 XP
ATLAS 25700 S3 Halbschuh Gr. 42 Weite 10 S3 GTX 983 XP
Artikel-Nr.:
     1955-4000541119
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     25700S342
EAN/GTIN:
     4043692361536
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ATLAS 25700 S3 42 GTX 983 XP - S3 - W.10 - Gr.42 ,SRC,Halbschuh,Waterproof-Glattleder,Ice-Age Sohlentechnologie,XP metallfreie Durchtritthemmung,alu-tec Aluminiumkappe,Gore-Tex Funktionsfutter,3D-Dämpfungssystem,geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
25700S342
Werksnummer:
25700-42
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-schuh 42 s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 104,10*
€ 124,59*
1
€ 4,90*
ab € 104,65*
€ 126,56*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,86*
€ 126,80*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 124,17*
€ 133,25*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 137,30*
€ 163,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 163,64*
€ 194,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 154,83*
€ 184,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 149,54*
€ 177,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 146,24*
€ 174,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 137,30*
€ 163,39
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 137,30* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.