Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6520340 2 MACSOLE® Sandalen S1P 65203 schwarz, orange Weite 12 Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6520340 2 MACSOLE® Sandalen S1P 65203 schwarz, orange Weite 12 Größe 40
Uvex 6520340 2 MACSOLE® Sandalen S1P 65203 schwarz, orange Weite 12 Größe 40
Uvex 6520340 2 MACSOLE® Sandalen S1P 65203 schwarz, orange Weite 12 Größe 40
Artikel-Nr.:
     1955-4000538183
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6520340
EAN/GTIN:
     4031101670843
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
UVEX Arbeitsschutz 6520340 Sandale 6520/3 S1P Gr.40 PU/Gummi W12 Sandale 6520 micro schwarz PU/GU Sandale 6520/3 schw. S1 P PU/Gummi W12 Fußschutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6520340
Werksnummer:
6520340
Gewicht netto Kg:
1,069000
Gewicht brutto Kg:
1,069000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Produktart:
Sandale
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 88,26*
€ 109,04*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,19*
€ 109,07*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 90,26*
€ 112,01*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 90,80*
€ 114,05*
7 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 97,06*
€ 120,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,05*
€ 135,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,65*
€ 132,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,59*
€ 128,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,63*
€ 119,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,80*
€ 108,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528140
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528240
ab € 12,81*
Zubehör
uvex
9528340
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9534740
ab € 11,75*
Zubehör
uvex
9534840
ab € 11,66*
Zubehör
uvex
9534940
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.