Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6520335 2 MACSOLE® Sandalen S1P 65203 schwarz, orange Weite 12 Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6520335 2 MACSOLE® Sandalen S1P 65203 schwarz, orange Weite 12 Größe 35
Uvex 6520335 2 MACSOLE® Sandalen S1P 65203 schwarz, orange Weite 12 Größe 35
Uvex 6520335 2 MACSOLE® Sandalen S1P 65203 schwarz, orange Weite 12 Größe 35
Artikel-Nr.:
     1955-4000538010
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6520335
EAN/GTIN:
     4031101670799
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
UVEX Arbeitsschutz 6520335 Sandale 6520/3 S1P Gr.35 PU/Gummi W12 Sandale 6520 micro schwarz PU/GU Sandale 6520/3 schw. S1 P PU/Gummi W12 Fußschutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6520335
Werksnummer:
6520335
Gewicht netto Kg:
0,825000
Gewicht brutto Kg:
0,825000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sandale
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 88,12*
€ 109,31*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,90*
€ 109,35*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 90,02*
€ 112,29*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 91,08*
€ 114,34*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 101,73*
€ 118,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,34*
€ 136,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,94*
€ 133,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,88*
€ 128,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,81*
€ 116,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,08*
€ 108,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528135
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528235
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9528335
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9534735
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9534835
ab € 11,75*
Zubehör
uvex
9534935
ab € 11,64*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.