Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKOKI W18DBWCZ 18V Akku Magazinschrauber 0-3.000 min-1 2 x 4.0 Ah 1 Ladegerät U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HiKOKI W18DBWCZ 18V Akku Magazinschrauber 0-3.000 min-1 2 x 4.0 Ah 1 Ladegerät U
HiKOKI W18DBWCZ 18V Akku Magazinschrauber 0-3.000 min-1 2 x 4.0 Ah 1 Ladegerät U
Artikel-Nr.:
     1955-39976881591
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     W18DBWCZ
EAN/GTIN:
     4966376403967
Suchbegriffe:
Akku-Magazingurtschrauber
Akku-Magazinschrauber
Akkumagazingurtschrauber
Akkumagazinschrauber
HiKOKI W18DBWCZ 18V Akku Magazinschrauber 0-3.000 min-1 2 x 4.0 Ah 1 Ladegerät UC18YFSL, 2 Akkus BSL1840M, 1 Gürtelhaken, 1 Tiefenanschlag, 3 Bits, 1 Bithalter inkl. Bit, 1 Magazin, 1 HSC III
•3-fache Einschaltmöglichkeiten: Manuell, Automatik und Stotterfunktion
•Automatikmodus für kontinuirlichen Schraubbetrieb: das Werkzeug startet automatisch, wenn es gegen eine Oberfläche gedrückt wird
•Stotterfunktion: Zum sanften Befestigen oder Lösen, ohne die Schraube zu überdrehen
•Einstellbare Schraubtiefe mit Feinjustierung (Ratsche)
•Abnehmbarer Tiefenanschlag für Arbeiten an versenkten Schrauben
Weitere Informationen:
Werksnummer:
W18DBWCZ
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
185,00
Gewicht netto Kg:
1,500000
Länge brutto mm:
295,00
Breite brutto mm:
395,00
Höhe brutto mm:
210,00
Gewicht brutto Kg:
5,700000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Ausfuehrung:
1 Ladegerät UC18YFSL, 2 Akkus BSL1840M,
Weitere Suchbegriffe: akku magazinschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 780,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 390,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 873,92*
€ 1.039,9648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 853,88*
€ 1.016,1172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 814,63*
€ 969,4097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 799,35*
€ 951,2265
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 780,33*
€ 928,5927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.