Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKOKI W18DAWCZ 18V Akku Magazinschrauber 0-5.000 min-1 2 x 4.0 Ah 1 Ladegerät U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HiKOKI W18DAWCZ 18V Akku Magazinschrauber 0-5.000 min-1 2 x 4.0 Ah 1 Ladegerät U
HiKOKI W18DAWCZ 18V Akku Magazinschrauber 0-5.000 min-1 2 x 4.0 Ah 1 Ladegerät U
Artikel-Nr.:
     1955-39976881588
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     W18DAWCZ
EAN/GTIN:
     4966376403875
Suchbegriffe:
Akku-Magazingurtschrauber
Akku-Magazinschrauber
Akkumagazingurtschrauber
Akkumagazinschrauber
HiKOKI W18DAWCZ 18V Akku Magazinschrauber 0-5.000 min-1 2 x 4.0 Ah 1 Ladegerät UC18YFSL, 2 Akkus BSL1840M, 1 Gürtelhaken, 1 Tiefenanschlag, 3 Bits, 1 Bithalter inkl. Bit, 1 Magazin, 1 HSC III
•3-fache Einschaltmöglichkeiten: Manuell, Automatik und Stotterfunktion
•Automatikmodus für kontinuirlichen Schraubbetrieb: das Werkzeug startet automatisch, wenn es gegen eine Oberfläche gedrückt wird
•Stotterfunktion: Zum sanften Befestigen oder Lösen, ohne die Schraube zu überdrehen
•Einstellbare Schraubtiefe mit Feinjustierung (Ratsche)
•Abnehmbarer Tiefenanschlag für Arbeiten an versenkten Schrauben
Weitere Informationen:
Werksnummer:
W18DAWCZ
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
185,00
Gewicht netto Kg:
1,400000
Länge brutto mm:
295,00
Breite brutto mm:
395,00
Höhe brutto mm:
210,00
Gewicht brutto Kg:
5,600000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Ausfuehrung:
1 Ladegerät UC18YFSL, 2 Akkus BSL1840M,
Weitere Suchbegriffe: akku magazinschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 392,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 871,44*
€ 1.037,0136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 841,38*
€ 1.001,2422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 811,05*
€ 965,1495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 796,62*
€ 947,9778
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 784,68*
€ 933,7692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.