Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKOKI RP18DAW4Z 18 V Akku Nass-Trocken Sauger (Hepa Filter) ohne Akku, ohne Lad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiKOKI RP18DAW4Z 18 V Akku Nass-Trocken Sauger (Hepa Filter) ohne Akku, ohne Lad
HiKOKI RP18DAW4Z 18 V Akku Nass-Trocken Sauger (Hepa Filter) ohne Akku, ohne Lad
Artikel-Nr.:
     1955-39976881569
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     RP18DAW4Z
EAN/GTIN:
     4966376413850
Suchbegriffe:
Filter Handstaubsauger
Motorfilter
Allessauger
Allzwecksauger
HiKOKI RP18DAW4Z 18 V Akku Nass-Trocken Sauger (Hepa Filter) ohne Akku, ohne Ladegerät 3 Metall Rohre, 1 Schlauch, 1 Fugendüse, 1 Breite Düse, 1 Adapter, 1 Schultergurt, 1 Staubbeutel, 1 Zubehörhalterung
•Kann leicht mit Trageriemen über der Schulter transportiert werden
•Nass-/Trockensauger mit Hepa Filter
•Filterstaub-Entfernungsfunktion, um Staub auf der Filteroberfläche mit Unterdruck zu entfernen
•Großer Aktionsradius durch einen Saugschlauch von bis zu 2,5 Meter Länge
•Alle Standard-Zubehörteile können am Gerät problemlos gelagert werden
Weitere Informationen:
Werksnummer:
RP18DAW4Z
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
390,00
Gewicht netto Kg:
2,800000
Länge brutto mm:
300,00
Breite brutto mm:
255,00
Höhe brutto mm:
445,00
Gewicht brutto Kg:
5,000000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Ausfuehrung:
3 Metall Rohre, 1 Schlauch, 1 Fugendüse,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.