Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKOKI CR18DMAW2Z 18 V Akku Säbelsäge (Brushless) ohne Akku, ohne Ladegerät 1 Sä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiKOKI CR18DMAW2Z 18 V Akku Säbelsäge (Brushless) ohne Akku, ohne Ladegerät 1 Sä
HiKOKI CR18DMAW2Z 18 V Akku Säbelsäge (Brushless) ohne Akku, ohne Ladegerät 1 Sä
Artikel-Nr.:
     1955-39976881537
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     CR18DMAW2Z
EAN/GTIN:
     4966376408917
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
HiKOKI CR18DMAW2Z 18 V Akku Säbelsäge (Brushless) ohne Akku, ohne Ladegerät 1 Sägeblatt, 1 Transportkoffer

•Vier vorwählbare Geschwindikeitsstufen
•Zusätzlich variabler Auslöseschalter für die richtige Hubzahl
•Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)
•Sägeschuh werkzeuglos verstellbar
Weitere Informationen:
Werksnummer:
CR18DMAW2Z
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
210,00
Gewicht netto Kg:
2,100000
Länge brutto mm:
390,00
Breite brutto mm:
380,00
Höhe brutto mm:
170,00
Gewicht brutto Kg:
4,700000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Ausfuehrung:
1 Sägeblatt, 1 Transportkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,79*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 230,42*
€ 274,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.