| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976878190 Herst.-Nr.: 986020-31 EAN/GTIN: 4030839365380 |
| |
|
| | |
| Kids by ELTEN 986020-31 Stiefel MADDOX Kids BOA® grey-red Mid Gr. 31 Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial Atmungsaktives Futter mit wasserdichter Membran Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle Kids by ELTEN TPU Sohle ELTEN KIDS PU-Spitzenschutz BOA® Fit System Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-08 | HerstellerNr: | 986020-31 | Werksnummer: | 986020-31 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 31 | Material: | Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,57* | € 66,21* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,11* | € 66,54* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,87* | € 66,90* | | | | | 9 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 57,86* | € 75,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|