| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976878188 Herst.-Nr.: 986010-36 EAN/GTIN: 4030839365649 |
| |
|
| | |
| Kids by ELTEN 986010-36 Stiefel MADDOX Kids BOA® petrol-lime Mid Gr. 36 Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial Atmungsaktives Futter mit wasserdichter Membran Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle Kids by ELTEN TPU Sohle ELTEN KIDS PU-Spitzenschutz BOA® Fit System Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-08 | HerstellerNr: | 986010-36 | Werksnummer: | 986010-36 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 36 | Material: | Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,37* | € 66,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,13* | € 66,59* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,01* | € 66,94* | | | | | 9 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 57,75* | € 75,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|