| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976878052 Herst.-Nr.: 972680-40 EAN/GTIN: 4030839328057 |
| |
|
| | |
| ELTEN WELLMAXX 972680-40 Berufshalbschuh RILEY XXF BOA® GTX grey-lime Low ESD O2 WR CI Gr. 40 Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey ESD-fähige Softvlies-Brandsohle PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX EN ISO 20347 O2 WR/FO/SR/CI, Form A BOA® Fit System Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-10 | HerstellerNr: | 972680-40 | Werksnummer: | 972680-40 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 40 | Material: | Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, esd-schuhe elten, antistatik schuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,78* | € 131,43* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,24* | € 132,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 101,58* | € 133,21* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,58* | € 154,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|