| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976877549 Herst.-Nr.: 710801-47 EAN/GTIN: 4030839364888 |
| |
|
| | |
| ELTEN TRANSFOAMERS 710801-47 Sicherheitssandale JORAN red Easy ESD S1PL Gr. 47 Mikrofaser/Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS Gummi Überkappe Kunststoffkappe EN ISO 20345 S1PL FO/HRO/SC/SR, Form A Metall- und lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-11 | HerstellerNr: | 710801-47 | Werksnummer: | 710801-47 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 47 | Material: | Mikrofaser/Textilmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, elten sandalen 47, sandalen, elten sandale |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,33* | € 95,55* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 74,06* | € 95,91* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,57* | € 96,91* | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 85,01* | € 108,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|