| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976877526 Herst.-Nr.: 64471-37 EAN/GTIN: 4030839365045 |
| |
|
| | |
| ELTEN SPECIALS 64471-37 Sicherheitsstiefel CARL II S3 HI Gr. 37 Rindleder Lederfutter Geschlossene Lasche Ganzflächige Einlegesohle Basic grey Antistatische Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S3 FO/SC/LG/HI/HRO, Form B Gepolsterte Schutzmanschette, Hitzebeständige Nähte, Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-02 | HerstellerNr: | 64471-37 | Werksnummer: | 64471-37 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 37 | Material: | Rindleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,00* | € 92,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 71,64* | € 93,16* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,50* | € 94,60* | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 83,11* | € 106,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|