| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976877505 Herst.-Nr.: 18481-43 EAN/GTIN: 4030839327722 |
| |
|
| | |
| JORI Professional 18481-43 Sicherheitsschnürstiefel (Form C) jo_SOLID High ESD S3 CI Gr. 43 Rindleder/Textilmaterial Winterfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD ESD-fähige Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle PU/PU Sohle jo_EXPLORE PU Überkappe Stahlkappe EN ISO 20345 S3 CI/FO/LG/SC, Form C Kombination: Schnürung und Reißverschluss Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-02 | HerstellerNr: | 18481-43 | Werksnummer: | 18481-43 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 43 | Material: | Rindleder/Textilmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,67* | € 70,35* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,78* | € 76,34* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 65,78* | € 86,14* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 72,32* | € 93,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|