Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1171250741 LED Strahler JARO 20060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1171250741 LED Strahler JARO 20060
BRENNENSTUHL 1171250741 LED Strahler JARO 20060
Artikel-Nr.:
     1955-39976859188
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171250741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler
Brennenstuhl 1171250741 LED Strahler JARO 20060
Weitere Informationen:
Werksnummer:
1171250741
Länge netto mm:
7,00
Breite netto mm:
37,50
Höhe netto mm:
25,50
Gewicht netto Kg:
2,780000
Länge brutto mm:
7,00
Breite brutto mm:
7,00
Höhe brutto mm:
37,50
Gewicht brutto Kg:
2,990000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 63,0432*
€ 77,6532*
Lager 1955
2004
€ 5,99*
ab € 64,85*
€ 80,28*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 67,55*
€ 82,41*
€ 4,90*
ab € 66,05*
€ 82,49*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,45*
€ 82,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.