Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 297950 REFRESH Funktions-Polo-Shirt blau/grau,S Polybag Folie / Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puma 297950 REFRESH Funktions-Polo-Shirt blau/grau,S Polybag Folie / Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955-39976858825
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     297950
EAN/GTIN:
     4051428042031
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Puma 297950 REFRESH Funktions-Polo-Shirt blau/grau,S Polybag Folie / Kunststoff
  • weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klett
  • Weitere Informationen:
    eClassID:
    40-01-03-14
    HerstellerNr:
    297950
    Werksnummer:
    29795035300000S
    Länge netto mm:
    54,00
    Breite netto mm:
    25,00
    Höhe netto mm:
    4,00
    Gewicht netto Kg:
    0,200000
    Länge brutto mm:
    54,00
    Breite brutto mm:
    25,00
    Höhe brutto mm:
    4,00
    Gewicht brutto Kg:
    0,220000
    Ursprungsland:
    CN
    BildInfo:
    Abbildung ähnlich
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,86*
    € 17,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.