Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 297910 SELECT Langarmshirt schwarz,3XL Polybag Folie / Kunststoff ALBATROS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puma 297910 SELECT Langarmshirt schwarz,3XL Polybag Folie / Kunststoff ALBATROS
Artikel-Nr.:
     1955-39976858822
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     297910
EAN/GTIN:
     4051428062657
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Puma 297910 SELECT Langarmshirt schwarz,3XL Polybag Folie / Kunststoff ALBATROS SELECT Langarmshirt
  • Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss
  • Weitere Informationen:
    eClassID:
    40-01-03-15
    HerstellerNr:
    297910
    Werksnummer:
    2979102000003XL
    Länge netto mm:
    54,00
    Breite netto mm:
    25,00
    Höhe netto mm:
    4,00
    Gewicht netto Kg:
    0,239000
    Länge brutto mm:
    54,00
    Breite brutto mm:
    25,00
    Höhe brutto mm:
    4,00
    Gewicht brutto Kg:
    0,259000
    Ursprungsland:
    BD
    BildInfo:
    Abbildung ähnlich
    Weitere Suchbegriffe: herren langarmshirts
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,22*
    € 18,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.