Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 290500 BRONZE 1/1, Hemd, 1/1 Arm bordeaux,43/44 Polybag Folie / Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puma 290500 BRONZE 1/1, Hemd, 1/1 Arm bordeaux,43/44 Polybag Folie / Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955-39976858793
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     290500
EAN/GTIN:
     4051428035224
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Langarm-Hemd
Langarmhemd
Puma 290500 BRONZE 1/1, Hemd, 1/1 Arm bordeaux,43/44 Polybag Folie / Kunststoff ALBATROS BRONZE Baumwollhemd Die Softshelljacke ALLROUND GREEN vereint Funktionalität und Tragekomfort. Mit praktischen Funktionen wie abnehmbarer Kapuze, Brust-und Einschubtaschen sowie einer Kinn-und Windschutzblende erleichtert sie ihrem Träger den Arbeitsalltag und ist gleichzeitig hervorragend für Outdooraktivitäten geeignet. Applikationen in grüner Kontrastfarbe machen aus dieser Softshelljacke einen echten Hingucker.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-03-08
HerstellerNr:
290500
Werksnummer:
290500501004344
Länge netto mm:
34,00
Breite netto mm:
31,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,228000
Länge brutto mm:
34,00
Breite brutto mm:
31,00
Höhe brutto mm:
2,00
Gewicht brutto Kg:
0,248000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Langarmhemden, langarm hemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.