Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 290410 BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm natur/kombin,45/46 Polybag Folie / Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puma 290410 BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm natur/kombin,45/46 Polybag Folie / Kunstst
Artikel-Nr.:
     1955-39976858788
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     290410
EAN/GTIN:
     4051428095297
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Kurzarm-Hemd
Kurzarmhemd
Puma 290410 BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm natur/kombin,45/46 Polybag Folie / Kunststoff ALBATROS BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm
  • zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • Weitere Informationen:
    eClassID:
    40-01-03-08
    HerstellerNr:
    290410
    Werksnummer:
    290410851004546
    Länge netto mm:
    34,00
    Breite netto mm:
    31,00
    Höhe netto mm:
    2,00
    Gewicht netto Kg:
    0,200000
    Länge brutto mm:
    34,00
    Breite brutto mm:
    31,00
    Höhe brutto mm:
    2,00
    Gewicht brutto Kg:
    0,220000
    Ursprungsland:
    BD
    BildInfo:
    Abbildung ähnlich
    Weitere Suchbegriffe: kurzarm hemd
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,87*
    € 29,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,75*
    € 29,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,52*
    € 27,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,67*
    € 26,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.