Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 290400 BRONZE 1/2, Hemd, 1/2 Arm grau,41/42 Polybag Folie / Kunststoff ALB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puma 290400 BRONZE 1/2, Hemd, 1/2 Arm grau,41/42 Polybag Folie / Kunststoff ALB
Artikel-Nr.:
     1955-39976858772
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     290400
EAN/GTIN:
     4051428034975
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Kurzarm-Hemd
Kurzarmhemd
Puma 290400 BRONZE 1/2, Hemd, 1/2 Arm grau,41/42 Polybag Folie / Kunststoff ALBATROS BRONZE Kurzarmhemd
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-03-08
HerstellerNr:
290400
Werksnummer:
290400800004142
Länge netto mm:
34,00
Breite netto mm:
31,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,191000
Länge brutto mm:
34,00
Breite brutto mm:
31,00
Höhe brutto mm:
2,00
Gewicht brutto Kg:
0,211000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: kurzarmhemd grau, kurzarm hemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.