Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 290400 BRONZE 1/2, Hemd, 1/2 Arm bordeaux,39/40 Polybag Folie / Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puma 290400 BRONZE 1/2, Hemd, 1/2 Arm bordeaux,39/40 Polybag Folie / Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955-39976858763
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     290400
EAN/GTIN:
     4051428034906
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Kurzarm-Hemd
Kurzarmhemd
Puma 290400 BRONZE 1/2, Hemd, 1/2 Arm bordeaux,39/40 Polybag Folie / Kunststoff ALBATROS BRONZE Kurzarmhemd
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Weitere Informationen:
    eClassID:
    40-01-03-08
    HerstellerNr:
    290400
    Werksnummer:
    290400501003940
    Länge netto mm:
    34,00
    Breite netto mm:
    31,00
    Höhe netto mm:
    2,00
    Gewicht netto Kg:
    0,191000
    Länge brutto mm:
    34,00
    Breite brutto mm:
    31,00
    Höhe brutto mm:
    2,00
    Gewicht brutto Kg:
    0,211000
    Ursprungsland:
    BD
    BildInfo:
    Abbildung ähnlich
    Weitere Suchbegriffe: kurzarm hemd
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.