Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 290300 COPPER LG Webflanell-Hemd, extra lang braun,41/42 Polybag Folie / Ku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puma 290300 COPPER LG Webflanell-Hemd, extra lang braun,41/42 Polybag Folie / Ku
Artikel-Nr.:
     1955-39976858751
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     290300
EAN/GTIN:
     4051428061469
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Flanell-Hemd
Flanellhemd
Puma 290300 COPPER LG Webflanell-Hemd, extra lang braun,41/42 Polybag Folie / Kunststoff ALBATROS COPPER LG Webflanell-Hemd Extra lang
  • hochwertige Logostickereien
  • Weitere Informationen:
    eClassID:
    40-01-03-08
    HerstellerNr:
    290300
    Werksnummer:
    290300400004142
    Länge netto mm:
    34,00
    Breite netto mm:
    31,00
    Höhe netto mm:
    2,00
    Gewicht netto Kg:
    0,350000
    Länge brutto mm:
    34,00
    Breite brutto mm:
    31,00
    Höhe brutto mm:
    2,00
    Gewicht brutto Kg:
    0,370000
    Ursprungsland:
    BD
    BildInfo:
    Abbildung ähnlich
    Weitere Suchbegriffe: flanell hemd
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,69*
    € 24,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,58*
    € 24,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.