Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 290200 COPPER Webflanell-Hemd grau,51/52 Polybag Folie / Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puma 290200 COPPER Webflanell-Hemd grau,51/52 Polybag Folie / Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955-39976858742
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     290200
EAN/GTIN:
     4051428037365
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Flanell-Hemd
Flanellhemd
Puma 290200 COPPER Webflanell-Hemd grau,51/52 Polybag Folie / Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-03-08
HerstellerNr:
290200
Werksnummer:
290200800005152
Länge netto mm:
34,00
Breite netto mm:
31,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,318000
Länge brutto mm:
34,00
Breite brutto mm:
31,00
Höhe brutto mm:
2,00
Gewicht brutto Kg:
0,338000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: flanellhemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.