Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 290200 COPPER Webflanell-Hemd grau,43/44 Polybag Folie / Kunststoff 26429


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puma 290200 COPPER Webflanell-Hemd grau,43/44 Polybag Folie / Kunststoff 26429
Artikel-Nr.:
     1955-39976858741
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     290200
EAN/GTIN:
     4051428037341
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Flanell-Hemd
Flanellhemd
Puma 290200 COPPER Webflanell-Hemd grau,43/44 Polybag Folie / Kunststoff 264290;26429080000000L;Albatros;POLARIS Fleecejacke;grau,L;Stück;1,00;37,95;45,99;EUR;AUSLAUF;61013090;CN;ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG;19,00;4051428038232;Polybag;Folie / Kunststoff;65,0;39,0;7,0;0,902;0,922;Umkarton;Pappe;64,0;39,0;30,0;9,020;10,720;10,00;ALBATROS POLARIS Fleecejacke;"Wie der Name unserer Fleecejacke POLARIS schon sagt: Dieser Artikel ist am besten für kalte Temperaturen geeignet. Das wärmeisolierende Polarfleece ist wind-und wasserabweisend und bietet besonderen Schutz, um Kälte vom Körper fern zu halten. Des Weiteren ist die Jacke mit einer Brusttasche mit Reißverschluss, zwei seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss und Ärmelbündchen mit Gummizug ausgestattet und überzeugt auf diese Weise durch ihre Funktionalität.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-03-08
HerstellerNr:
290200
Werksnummer:
290200800004344
Länge netto mm:
34,00
Breite netto mm:
31,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,318000
Länge brutto mm:
34,00
Breite brutto mm:
31,00
Höhe brutto mm:
2,00
Gewicht brutto Kg:
0,338000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: flanell hemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.