Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 290200 COPPER Webflanell-Hemd blau,49/50 Polybag Folie / Kunststoff 26427


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puma 290200 COPPER Webflanell-Hemd blau,49/50 Polybag Folie / Kunststoff 26427
Artikel-Nr.:
     1955-39976858738
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     290200
EAN/GTIN:
     4051428037143
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Flanell-Hemd
Flanellhemd
Puma 290200 COPPER Webflanell-Hemd blau,49/50 Polybag Folie / Kunststoff 264270;26427020200000S;Albatros;MARINER Fleecetroyer;schwarz/grau,S;Stück;1,00;16,95;20,99;EUR;AUSLAUF;61023010;CN;ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG;19,00;4051428038157;Polybag;Folie / Kunststoff;65,0;39,0;7,0;0,442;0,462;Umkarton;Pappe;64,0;39,0;30,0;4,420;6,120;10,00;;;264270_PIONEER_202_front.JPG;;;264270_PIONEER_202_back.JPG;264270_PIONEER_351_front.JPG;;;;;;;;;;;;;;;;;40-01-03-09;Pullover;;;;;;Reißverschluss;;12,204;Puma 264270 MARINER Fleecetroyer schwarz/grau,S Polybag Folie / Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-03-08
HerstellerNr:
290200
Werksnummer:
290200300004950
Länge netto mm:
34,00
Breite netto mm:
31,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,318000
Länge brutto mm:
34,00
Breite brutto mm:
31,00
Höhe brutto mm:
2,00
Gewicht brutto Kg:
0,338000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: flanell hemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.