Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 286260 ALLROUND BLACK Latzhose blau/schwarz,S Polybag Folie / Kunststoff A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puma 286260 ALLROUND BLACK Latzhose blau/schwarz,S Polybag Folie / Kunststoff A
Artikel-Nr.:
     1955-39976858707
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     286260
EAN/GTIN:
     4051428035835
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
flach beutel
Puma 286260 ALLROUND BLACK Latzhose blau/schwarz,S Polybag Folie / Kunststoff ALBATROS ALLROUND BLACK Latzhose
  • 3-lagiges Softshellmaterial mit Microfleeceinnenseite, 320 g/m²
  • Weitere Informationen:
    eClassID:
    40-01-01-04
    HerstellerNr:
    286260
    Werksnummer:
    28626035100000S
    Länge netto mm:
    54,00
    Breite netto mm:
    25,00
    Höhe netto mm:
    4,00
    Gewicht netto Kg:
    0,918000
    Länge brutto mm:
    54,00
    Breite brutto mm:
    25,00
    Höhe brutto mm:
    4,00
    Gewicht brutto Kg:
    0,938000
    Ursprungsland:
    CN
    BildInfo:
    Abbildung ähnlich
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,17*
    € 59,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,75*
    € 59,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,19*
    € 56,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,65*
    € 54,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,31*
    € 52,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,80*
    € 44,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.