Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 279920 FREESTYLE SR Worker-Weste grau/schwarz,XL Polybag Folie / Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puma 279920 FREESTYLE SR Worker-Weste grau/schwarz,XL Polybag Folie / Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955-39976858687
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     279920
EAN/GTIN:
     4051428041317
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
flachbeutel
Puma 279920 FREESTYLE SR Worker-Weste grau/schwarz,XL Polybag Folie / Kunststoff "
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-01-06
HerstellerNr:
279920
Werksnummer:
2799208080000XL
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
38,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,660000
Länge brutto mm:
65,00
Breite brutto mm:
38,00
Höhe brutto mm:
7,00
Gewicht brutto Kg:
0,680000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.