Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRATOS 4475 *HELIXON-S* HÖHENSICHERUNGSGERÄT, KRATOS® Retractable fall arrester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRATOS 4475 *HELIXON-S* HÖHENSICHERUNGSGERÄT, KRATOS® Retractable fall arrester
KRATOS 4475 *HELIXON-S* HÖHENSICHERUNGSGERÄT, KRATOS® Retractable fall arrester
Artikel-Nr.:
     1955-39976852688
Hersteller:
     KRATOS
Herst.-Nr.:
     4475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät kratos
höhensicherungsgerät
KRATOS 4475 *HELIXON-S* HÖHENSICHERUNGSGERÄT, KRATOS® Retractable fall arrester polymer webbing 6m HELIXON-S FA 20 504 06, POLYESTERGURTBAND 6 METER Norm: EN 360Material: Polyester / StahlGewicht: 3,21 kgLänge: 6m • Höchstgewicht des Benutzers: 140 kg• Gehäuse aus Polyamid mit aufklappbarem Sichtfenster• Polyestergurtband 25 mm bestehend aus:- einem Verbindungselement mit Fallindikator- einem externen NULL
Weitere Informationen:
Werksnummer:
4475
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,900000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
3,900000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.