Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRATOS 44731 *OLYMPE-S2* HÖHENSICHERUNGSGERÄT, KRATOS® Retractable fall arrester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRATOS 44731 *OLYMPE-S2* HÖHENSICHERUNGSGERÄT, KRATOS® Retractable fall arrester
KRATOS 44731 *OLYMPE-S2* HÖHENSICHERUNGSGERÄT, KRATOS® Retractable fall arrester
Artikel-Nr.:
     1955-39976852686
Hersteller:
     KRATOS
Herst.-Nr.:
     44731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät kratos
höhensicherungsgerät
KRATOS 44731 *OLYMPE-S2* HÖHENSICHERUNGSGERÄT, KRATOS® Retractable fall arrester *OLYMPE-S2*, KRATOS® FA 20 503 02 Norm: EN 360:2002Gewicht: 1,25 kg• OLYMPE-S2 Gurtband, 21mm Polyester• zugelassen für Sturzfaktor 2 (max. 1,80m)• geprüft und genehmigt für horizontalen Einsatz (Arbeit in der Nähe scharfer Kanten)• integriertes Bremssystem für eine Aufprallkraft von wenig NULL
Weitere Informationen:
Werksnummer:
44731
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,250000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
1,250000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.