Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE 22261-24 *FARO* STRETCH-BUNDHOSE *FARO* STRETCH TROUSERS ELYSEE SCHWARZ O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELYSEE 22261-24 *FARO* STRETCH-BUNDHOSE *FARO* STRETCH TROUSERS ELYSEE SCHWARZ O
ELYSEE 22261-24 *FARO* STRETCH-BUNDHOSE *FARO* STRETCH TROUSERS ELYSEE SCHWARZ O
Artikel-Nr.:
     1955-39976851766
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22261-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Stretch-Hose
Stretchhose
ELYSEE 22261-24 *FARO* STRETCH-BUNDHOSE *FARO* STRETCH TROUSERS ELYSEE SCHWARZ Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 250 g/m², mechanischer StretchVerstärkung: 100% Polyester, OxfordFarbe: schwarzGrößen: 24 - 29, 44 - 68 • starkes, dehnbares und außergewöhnlich bequemes Gewebe• das hochwertige Gewebe hat eine robuste Dimens shell fabric: 80% polyester, 20% cotton, ca. 250 g/m², mechanical stretchreinforcement: 100% polyester, Oxfordcolour: blacksizes: 24 - 29, 44 - 68 • strong, stretchable and exceptionally comfortable fabric• the high quality fabric has a durable structural
Weitere Informationen:
Werksnummer:
22261-24
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,32
Höhe netto mm:
0,16
Gewicht netto Kg:
0,720000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,32
Höhe brutto mm:
0,16
Gewicht brutto Kg:
0,720000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: bundhose schwarz, bundhose, elysee bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.