Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA E-20264 Torsion Bit-Halter 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA E-20264 Torsion Bit-Halter 150mm
MAKITA E-20264 Torsion Bit-Halter 150mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976840339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E-20264
EAN/GTIN:
     0088381789332
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit halter
Makita E-20264 Torsion Bit-Halter 150mm
Weitere Informationen:
Werksnummer:
E-20264
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
38,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,056000
Länge brutto mm:
215,00
Breite brutto mm:
38,00
Höhe brutto mm:
12,00
Gewicht brutto Kg:
0,056000
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.