Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-20214 SDS-MAX Fliesenmeißel 50x380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita E-20214 SDS-MAX Fliesenmeißel 50x380
Makita E-20214 SDS-MAX Fliesenmeißel 50x380
Artikel-Nr.:
     1955-39976840336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E-20214
EAN/GTIN:
     0088381788830
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Makita E-20214 SDS-MAX Fliesenmeißel 50x380
Weitere Informationen:
Werksnummer:
E-20214
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,755000
Länge brutto mm:
470,00
Breite brutto mm:
50,00
Höhe brutto mm:
25,00
Gewicht brutto Kg:
0,755000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,03*
€ 37,20*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,64*
€ 39,73*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,44*
€ 59,77*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.