Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-06535 Betonbohrer 10x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita E-06535 Betonbohrer 10x250 mm
Makita E-06535 Betonbohrer 10x250 mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976840287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E-06535
EAN/GTIN:
     0088381569484
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 10mm
Makita E-06535 Betonbohrer 10x250 mm
Weitere Informationen:
Werksnummer:
E-06535
Länge netto mm:
315,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,096000
Länge brutto mm:
315,00
Breite brutto mm:
50,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,096000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,73*
€ 2,68*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,91*
€ 3,28*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.