Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-06529 Betonbohrer 10x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita E-06529 Betonbohrer 10x150 mm
Makita E-06529 Betonbohrer 10x150 mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976840286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E-06529
EAN/GTIN:
     0088381569477
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 10mm
Makita E-06529 Betonbohrer 10x150 mm
Weitere Informationen:
Werksnummer:
E-06529
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Länge brutto mm:
215,00
Breite brutto mm:
50,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,87*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 2,61*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.