Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976824313 Herst.-Nr.: 8893617 EAN/GTIN: 4049358641288 |
| |
|
| | |
| UVEX 8893617 Fleecejacke 7329/graphit 6XL Material: 100% PolyesterGewicht: ca. 260 g/m²Modische Fleecejacke mit MicrofleeceStehkragenSichtbarer FrontreißverschlussZwei eingearbeitete Seitentaschen,Eine Brusttasche links mit ReißverschlussÄrmelsaum mit weichem EinfassbandVerlängerter RückenWeitenverstellbarer BundGrößen: XS - 6XLÜbergrößenzuschlag: ab Größe XXL +10%Standard 100 by Oekotex zertifiziertPflege: Waschen: 60°C , nicht Chloren, nicht Bügeln, nicht chem. Reinigen, nicht im Trockner trocknen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8893617 | Werksnummer: | 8893617 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Fleecejacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,52* | € 37,02* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,35* | € 37,06* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,99* | € 37,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,25* | € 37,94* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,83* | € 39,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|