Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX 6570851 Halbschuh 65708 weiss nc W11 51


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
UVEX 6570851 Halbschuh 65708 weiss nc W11 51
UVEX 6570851 Halbschuh 65708 weiss nc W11 51
UVEX 6570851 Halbschuh 65708 weiss nc W11 51
Artikel-Nr.:
     1955-39976822679
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6570851
EAN/GTIN:
     4031101960906
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX 6570851 Halbschuh 65708 weiss nc W11 51 uvex 1 sport white NC Halbschuh 65708 O1 FO SRC Weite 11 Allgemeine Merkmale: moderne, besonders leichte und flexible Berufshalbschuhe O1 ohne Zehenschutzkappe neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse und guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle waschbar bis 30° Celsius für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen Schutzmerkmale: erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung Komfortmerkmale: außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung weich gepolsterte Lasche und Kragen die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt Nachhaltigkeit: um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanze Erhältlich in den Größen 35 bis 52 sowie in den Weiten 10 bis 12 Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen Einsatzgebiete: leichte Anwendungen Art.-Nr. 65708 Weite 11 Norm EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC Größe 35 – 52
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6570851
Werksnummer:
6570851
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Halbschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 78,86*
€ 98,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,11*
€ 98,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,53*
€ 101,04*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,72*
€ 102,75*
6 Tage
6
€ 5,45*
ab € 86,92*
€ 108,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,75*
€ 122,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,54*
€ 119,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,85*
€ 116,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,14*
€ 112,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,72*
€ 97,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.