| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976810060 Herst.-Nr.: E-16564 EAN/GTIN: 0088381791212 |
| |
|
| | |
| Makita E-16564 Steckschlüssel-Set 9-teilig1/2" Zubehör Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | E-16564 | Werksnummer: | E-16564 | Länge netto mm: | 190,00 | Breite netto mm: | 135,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 1,140000 | Länge brutto mm: | 190,00 | Breite brutto mm: | 135,00 | Höhe brutto mm: | 55,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,140000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 42,62* | € 55,65* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 42,37* | € 55,68* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,40* | € 55,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,13* | € 80,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|