| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976809974 Herst.-Nr.: D-74837 EAN/GTIN: 0088381590877 |
| |
|
| | |
| Makita D-74837 Trennscheibe 76 x 10 Zubehör Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | D-74837 | Werksnummer: | D-74837 | Länge netto mm: | 83,00 | Breite netto mm: | 83,00 | Höhe netto mm: | 8,00 | Gewicht netto Kg: | 0,045000 | Länge brutto mm: | 83,00 | Breite brutto mm: | 83,00 | Höhe brutto mm: | 8,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,045000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,37* | € 4,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,36* | € 4,93* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,44* | € 5,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,90* | € 5,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|