| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976809864 Herst.-Nr.: 67826020000007H EAN/GTIN: 4056284491436 |
| |
|
| | |
| LITE HIKE GTX schwarz,7,5 678260 LITE HIKE GTX Meindl gilt als Traditionshersteller aus Bayern und fertig schon seit den 80er Jahren hochwertige Schuhe, vor allem aber bekannt im Bereich Trekking. Diese zeichnen sich durch Langlebigkeit und Material wie Gore Tex aus. Veloursleder mit Mesh Meindl Multigrip® Sohle von VIBRAM® GORE-TEX® Extended Comfort Footwear Futter - atmungsaktiv und wasserabweisend Air-Active® Fußbett für perfekte Dämpfung und Absorbierung von Feuchtigkeit Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 67826020000007H | Ursprungsland: | VN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 7 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 149,18* | € 186,86* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,70* | € 188,47* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 171,46* | € 211,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 171,46* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|