| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976807060 Herst.-Nr.: 26472066400000L EAN/GTIN: 4051428099462 |
| |
|
| | |
| LISTER Softshell-/ Strickfleecejacke oliv-orange,L ALBATROS LISTER Softshell-/ Strickfleecejacke - Softshelljacke mit Strickeinsätzen
- Softshellmaterial mit Fleeceinnenseite
- modische Passform
- weitenregulierbare Kapuze
- zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- durchgehender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
- weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klett
- weitenregulierbarer, elastischer Jackensaum
- hochwertige Logostickerei in Kontrastfarbe
96% Polyester, 4% Elasthan Reißverschluss Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 26472066400000L | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | oliv-orange | Groesse: | L | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 34,90* | € 46,41* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,42* | € 76,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|