Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOLOSA STRETCH-BUNDHOSE Gr.50 ELYSEE® SCHWARZ EN 13758-2 Norm: EN 13758-2 Oberma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOLOSA STRETCH-BUNDHOSE Gr.50 ELYSEE® SCHWARZ EN 13758-2 Norm: EN 13758-2 Oberma
TOLOSA STRETCH-BUNDHOSE Gr.50 ELYSEE® SCHWARZ EN 13758-2 Norm: EN 13758-2 Oberma
Artikel-Nr.:
     1955-39976804424
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     21831-50
EAN/GTIN:
     4025888398892
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Stretch-Hose
Stretchhose
TOLOSA STRETCH-BUNDHOSE Gr.50 ELYSEE® SCHWARZ EN 13758-2 Norm: EN 13758-2 Obermaterial: 100% Polyester Gewicht: ca. 210 g/m²Verstärkung: 100% PolyesterFarbe: schwarz Größen: 44 - 64 • sehr bequemer elastischer Stoff mit 4-Wege Stretch, der für eine unvergleichliche Bewegungsfreiheit sorgt• der Oberstoff ist seh
Weitere Informationen:
Werksnummer:
21831-50
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
50
Produktart:
Stretch-Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 31,712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,82*
€ 236,5958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,09*
€ 234,5371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,31*
€ 222,8989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,53*
€ 207,6907
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,56*
€ 188,6864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.