Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita VR001CZ Akku-Betonverdichter 36V PDC-Connector mit Verdichtervorsatz 43 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita VR001CZ Akku-Betonverdichter 36V PDC-Connector mit Verdichtervorsatz 43 m
Makita VR001CZ Akku-Betonverdichter 36V PDC-Connector mit Verdichtervorsatz 43 m
Makita VR001CZ Akku-Betonverdichter 36V PDC-Connector mit Verdichtervorsatz 43 m
Artikel-Nr.:
     1955-39976744131
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     VR001CZ
EAN/GTIN:
     0088381770736
Suchbegriffe:
Akku-Betonvibrator
Betoninnenvibrator
Betonverdichter
Verdichtervorsatz
Makita VR001CZ Akku-Betonverdichter 36V PDC-Connector mit Verdichtervorsatz 43 mm/1,5 m (ohne Akku, ohne Ladegerät) SystemKIT PDC-Connector PDC-Connector • 12.000 min-1 • 43 mm/1,5 m Zum Verdichten von frisch gegossenem Beton Akku-Betonverdichter für den Einsatz in Schalungen sowie in großen Säulen- und Deckenschalungen. Inklusive Verdichtervorsatz mit Ø 43 mm und einer Gesamtlänge von 1,5 m. Mit dem Akku PDC01 oder PDC1200 als Energielieferant, wird der Großteil des Gewichts bequem auf dem Rücken getragen. Das ermöglicht ein langes ermüdungsarmes Arbeiten. Mit einem PDC1200 ist eine Laufzeit von bis zu 300 Minuten möglich.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
VR001CZ
Werksnummer:
VR001CZ
Länge netto mm:
1045,00
Breite netto mm:
552,00
Höhe netto mm:
113,00
Gewicht netto Kg:
7,220000
Länge brutto mm:
1045,00
Breite brutto mm:
552,00
Höhe brutto mm:
113,00
Gewicht brutto Kg:
7,220000
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.907,53*
€ 2.072,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.937,13*
€ 2.072,80*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.921,59*
€ 2.072,83*
Frei Haus
ab € 1.980,70*
€ 2.119,07*
Frei Haus
ab € 1.992,42*
€ 2.139,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.072,83*
€ 2.466,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.030,08*
€ 2.415,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.961,61*
€ 2.334,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.938,19*
€ 2.306,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.921,59*
€ 2.286,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.