| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976744129 Herst.-Nr.: UP100DZ EAN/GTIN: 0088381777926 |
| |
|
| | |
| Makita UP100DZ Akku-Astschere 12V max. (ohne Akku, ohne Ladegerät) SystemKIT 12V max. 12V max. • Ø 25 mm Zum kraftvollen und sauberen Schneiden von Zweigen und Ästen bis zu einer Dicke von 25 mm Die Akku-Astschere bietet die Möglichkeit den Öffnungswinkel der Klinge und das Überlappen im geschlossenen Zustand einzustellen – für ein schnelles Arbeiten je nach Anwendungsfall. Der verbaute bürstenlose Motor erlaubt einen schmalen ergonomischen Handgriff und das geringe Gesamtgewicht. Einfache Bedienung über zwei Folientastern sowie einfaches Ölen der Messer (keine Demontage erforderlich). Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UP100DZ | Werksnummer: | UP100DZ | Länge netto mm: | 350,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 91,00 | Gewicht netto Kg: | 1,390000 | Länge brutto mm: | 350,00 | Breite brutto mm: | 150,00 | Höhe brutto mm: | 91,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,390000 | Ursprungsland: | JP | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 657,31* | € 740,29* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 624,72* | € 740,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 661,49* | € 741,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 693,36* | € 777,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 705,00* | € 784,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|