| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976741933 Herst.-Nr.: 23407-4 EAN/GTIN: 4025888392272 |
| |
|
| | |
| KUNIBERT MULTINORM POLOHEMD MIT REFLEXSTREIFEN Gr.4-XXL(62/64) Norm: EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1; EN 1149-5; EN 61482-2 APC 1; EN 13758-2; EN 17353 Typ B3; EN ISO 13688 Obermaterial: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Karbon Gewicht: ca. 210 g/m² Farbe: marine Größen: S-3XL • flammhemmend gem. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 • antistatisch gem. EN 1149-5 • Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens gem. EN 61482-2 • wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ • moderne und ergonomische Passform • angenehmes Tragegefühl • Knopfleiste mit drei Knöpfen • elastische Bündchen an den Ärmeln • Multinorm Emblem auf dem linken Oberarm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23407-4 | Werksnummer: | 23407-4 | Ursprungsland: | China | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 4-XXL(62/64) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |