| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976732493 Herst.-Nr.: TD003GZ EAN/GTIN: 0088381777728 |
| |
|
| | |
| Makita TD003GZ Akku-Schlagschrauber 40V max. (ohne Akku, ohne Ladegerät) Leerlaufdrehzahl Stufe 1 1100 min?¹, Leerlaufdrehzahl Stufe 2 2100 min?¹, Leerlaufdrehzahl Stufe 3 3200 min?¹, Leerlaufdrehzahl Stufe 4 3700 min?¹, Leerlaufschlagzahl Stufe 1 1400 min?¹, Leerlaufschlagzahl Stufe 2 2600 min?¹, Leerlaufschlagzahl Stufe 3 3600 min?¹, Leerlaufschlagzahl Stufe 4 4100 min?¹ Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | TD003GZ | Werksnummer: | TD003GZ | Länge netto mm: | 156,00 | Breite netto mm: | 101,00 | Höhe netto mm: | 232,00 | Länge brutto mm: | 156,00 | Breite brutto mm: | 101,00 | Höhe brutto mm: | 232,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 127,37* | € 156,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,23* | € 158,12* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 129,86* | € 159,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 129,45* | € 160,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,17* | € 164,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|