Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 300453-544-3XL Stretch shell jacket 4881 LSS Dunkelmarine Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRISTADS 300453-544-3XL Stretch shell jacket 4881 LSS Dunkelmarine Gr. 3XL
FRISTADS 300453-544-3XL Stretch shell jacket 4881 LSS Dunkelmarine Gr. 3XL
Artikel-Nr.:
     1955-39976730643
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     300453-544
EAN/GTIN:
     7322304159202
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
fristads softshelljacke 3xl
FRISTADS 300453-544-3XL Stretch shell jacket 4881 LSS Dunkelmarine Gr. 3XL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
300453-544
Werksnummer:
300453-544-3XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,840000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Dunkelmarine
Groesse:
3XL
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, soft-shell-jacke 3xl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.